Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 71685927 Leuchtstofflampe 13 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 71685927 Leuchtstofflampe 13 W G5 Kaltweiße
Philips 71685927 Leuchtstofflampe 13 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21038544
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71685927
EAN/GTIN:
     8711500716859
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
521.6 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
77 %
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
90 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.