Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 62336270 energy-saving lamp 26 W Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 62336270 energy-saving lamp 26 W Kaltweiße
Philips 62336270 energy-saving lamp 26 W Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21038862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62336270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C 4P
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
163.9 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
8000 h
Lichtleistung
1760 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
100 V
Eingangsstrom
0.335 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.