Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 40m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 40m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Mehrfarbig
Brennenstuhl 40m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21046785
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1308200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.
  • Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
  • Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
  • Kabellänge: 40 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Trommel-Ø: 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.