Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Eco-Line 6-w 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Eco-Line 6-w 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl Eco-Line 6-w 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21046907
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159500400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5
- Steckerleiste mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig)
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,2143*
€ 9,775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0443*
€ 9,5727
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 10,363*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.