Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 30m H07RN-F 5G1,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 30m H07RN-F 5G1,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Brennenstuhl 30m H07RN-F 5G1,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21047000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182720
EAN/GTIN:
     4007123004287
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
  • Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.
    - Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
    - Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
    - CEE-Stecker 400 V/16 A,
    - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
    - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
    - Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
    - Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
    - Kabellänge: 30 m
    - Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
    - Kabelqualität: Gummi-Neopren
    - Kabelfarbe: Schwarz
    - Trommel-Ø: 290 mm
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
30 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.