Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 25m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 25m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Silber
Brennenstuhl 25m H07RN-F 3G2,5 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Blau, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21047026
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198350
EAN/GTIN:
     4007123022878
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.
    - Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
    - Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
    - RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
    - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
    - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
    - Kabellänge: 25 m
    - Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
    - Kabelqualität: Gummi-Neopren
    - Kabelfarbe: Schwarz
    - Trommel-Ø: 290 mm
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,3825*
€ 100,4152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,2725*
€ 99,0943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,8125*
€ 92,5969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.