Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 50m H05VV-F 3G1,5 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 50m H05VV-F 3G1,5 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Mehrfarbig
Brennenstuhl 50m H05VV-F 3G1,5 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21047598
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
  • Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
    - Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
    - Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
    - 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
    - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
    - Kabellänge: 50 m
    - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
    - Kabelqualität: Kunststoff
    - Kabelfarbe: Rot
    - Trommel-Ø: 290 mm
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Rot
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.