Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 3000 Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 3000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 3000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 3000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 3000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21056535
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702982
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1700 g
Innenmaße (B x T x H)
329 x 152 x 233 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.