Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE 21W Leuchtstofflampe G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21134645
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927926283055
EAN/GTIN:
     8711500639424
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
17 mm
Länge (mm)
863.2 mm
Gewicht
80.5 g
Leistungen
Lampenleistung
21 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
2100 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
96 %
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
126 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927926286555
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
927927086555
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
64102155
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
71015455
ab € 2,51*
Ähnlich
Philips
63946255
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
64322355
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
64324755
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
64320955
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
16319500
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.