Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DE620022165 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DE620022165 Montage-Kit
3M DE620022165 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21202638
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE620022165
EAN/GTIN:
     4001895800627
Suchbegriffe:
Komponent
Montagewanne 79151-513 25 für 30+1 Stck. SID-CT oder LSA-Plus 10DA Anschluß- oder Trennleisten mit einem Rastermaß von 27,5 mm und einer Tiefe von 49 mm.
Die 3M™ LSA-Plus Montagewanne der Baureihe 2 für 3 x 10 + 1 Leisten mit einem Rastermaß von 27,5 mm ist ideal für die rückseitige Montage von LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten mit je 10 Doppeladern. Diese Montagewanne aus rostfreiem Stahl dient der rückseitigen Montage von Anschluss- und Trennleisten. Sie weist ein Rastermaß von 27,5 mm auf und bietet zusätzlichen Platz für einen Modulschilderrahmen oder einen Erdungsanschluss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
69 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.