Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-9340120 Herst.-Nr.: 9340.120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2000 g | | Breite | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,53* | € 36,90* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,18* | € 37,87* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 28,68* | € 37,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,96* | € 38,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,75* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,765* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|