Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9340.520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9340.520
Rittal SV 9340.520
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21204189
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9340.520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
208 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9340290
ab € 2,95*
Zubehör
Rittal
9342850
ab € 2,67*
Zubehör
Rittal
9342860
ab € 3,06*
Zubehör
Rittal
9342880
ab € 14,09*
Zubehör
Rittal
9342950
ab € 14,75*
Zubehör
Rittal
9340870
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.