Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3052.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 3052.000
Rittal SV 3052.000
Artikel-Nr.:
     513-3052000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3052.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenhalter
Sammelschienenträger
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1338 g
Breite
24 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
515 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenhalter rittal, sammelschienenhalter, Komponent
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 43,12*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 33,84*
€ 43,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,73*
€ 44,13*
3 Tage
18
pro Packung
€ 6,40*
ab € 34,16*
€ 44,63*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,47*
€ 44,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,27*
€ 44,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 33,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3074000
ab € 11,93*
Zubehör
Rittal
3075000
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.