Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1158820315 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1158820315 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grün
Brennenstuhl 1158820315 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21205130
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158820315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A. - Mit Funktionskontroll-Leuchte. - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. - Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung. - Kabellänge: 1,5 m. - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5. - Länge ca.: 25 cm. - Steckdosen: 3. - Nennstrom: 16 A. - Farbe: Anthrazit. - Stecksystem: DE.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1159490966
ab € 21,7784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.