Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure SRH1440 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shure SRH1440 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Shure SRH1440 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Shure SRH1440 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21205222
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     SRH1440
EAN/GTIN:
     0042406199759
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
343 g
Sonstige Funktionen
Steckeradapter
Ja
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Tragetasche
Ja
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
15 - 27000 Hz
Impedanz
37 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Magnettyp
Neodym
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.1 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,73*
€ 968,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,54*
€ 945,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,22*
€ 485,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.