Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000561 Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21308992
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000561
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche für Installationskabel 19-Pin, 1 Halbblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert, Einbautiefe: 67 mm, Buchse/19-Pin-Stecker
Bitte achten Sie auf die Qualität des Einspeisekabels. Wir empfehlen eine Länge von 2 m nicht zu überschreiten!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
62 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.