Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000522
Kindermann 7441000522
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21309000
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Halbblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.