Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GRUNSCM4470 Herst.-Nr.: SCM4470 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Komfortable Datenübertragung zum PC und gleichzeitiges Laden des Akkus Stellen Sie Ihr Diktiergerät aus der „Digta 7“-Serie in die Digta Station 447, verbindet es sich mit Ihrem PC. Die Übertragung der Daten beginnt automatisch und wird anhand einer blinkenden LED signalisiert. Der Lithium-Ionen-Akku im Diktiergerät wird zur gleichen Zeit aufgeladen. Nicht nur, dass Sie zur Diktatübertragung nicht jedes Mal das USB-Kabel anstecken müssen, spricht für die Digta Station 447. Auch hat das Digta 7 in Diktierpausen einen festen Platz auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | andere | | Energiequelle | AC | | Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Kompatibilität | Digta 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischladegerät, Tischladestation, diktiergeräte digital grundig, diktiergerät digital, diktiergerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |