Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3.5 mm - 3.5 mm 5m M/M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3.5 mm - 3.5 mm 5m M/M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
C2G 3.5 mm - 3.5 mm 5m M/M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
C2G 3.5 mm - 3.5 mm 5m M/M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2131509
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80119
EAN/GTIN:
     757120801191
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Das 3,5 mm Stereo-Audiokabel wurde speziell für hochwertige Computer-Audio-Anwendungen entwickelt. Es verbindet eine Soundkarte des Computers, einen tragbaren CD-Player oder ein Mini-Stereo-Audiogerät mit 3,5 mm-Buchsen mit einem Multimedia-Lautsprecher. Es besteht aus zwei Kupferleitern und einem Beilaufdraht. Die Leiter und der Beilaufdraht sind mit einem geflochtenen Schirm umwickelt, welcher unerwünschte EMI/RFI-Interferenz verhindert. Die voll vernickelten Stecker mit komplettem Rastnasenschutz bieten hervorragende Zugentlastung für langjährigen Gebrauch.

- Zum Anschluss an 3,5 mm-Buchsen von CD-Playern, Stereoanlagen, Lautsprechern, Desktop-PCs/TV-Karten und anderen Audiogeräten
- Es verbindet eine Soundkarte des Computers, einen tragbaren CD-Player oder ein Mini-Stereo-Audiogerät mit 3,5 mm-Buchsen mit einem Multimedia-Lautsprecher
- Die Stecker mit komplettem Rastnasenschutz bieten Zugentlastung
- Das Kabel verfügt über zwei mehrdrähtige 29 Gauge-Leiter und einen Beilaufdraht, die zum Schutz vor Oxidation verzinnt sind
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
76 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80121
ab € 13,23*
Zubehör
C2G
80116
ab € 7,26*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,77*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,84*
Zubehör
C2G
80120
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.