Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe E14
>
Artikel
GP Lighting 070511-SLCE1 Halogenlampe 15 W Weiß E14
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21351715
Hersteller:
GP Lighting
Herst.-Nr.:
710OVEN15E14C1
EAN/GTIN:
4895149070511
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Glühbirnengröße
T25
Lichtleistung
75 lm
Lichtfarbe
Weiß
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
48 mm
Breite
23 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenlampe Sockel E14
,
Halogenlampen mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
hv-halogenlampen e14
,
hv-halogenlampe e14
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
Preis gilt ab 90.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen