Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean DPR-39 Radio Tragbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean DPR-39 Radio Tragbar Weiß
Sangean DPR-39 Radio Tragbar Weiß
Sangean DPR-39 Radio Tragbar Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21352343
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     DPR-39
EAN/GTIN:
     4711317992808
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio weiß
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
CT, PS, PTY, RT
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
101.2 mm
Gewicht
63.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: sangean radio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.