Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 19 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 19 dBi
Ubiquiti NanoBeam M5 Netzwerk-Antenne 19 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21420396
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBE-M5-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
24V
Energieverbrauch
500 mA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
19 dBi
Frequenzband
5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Polarisation
Duale Polarisation
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.