Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1952260100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1952260100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Brennenstuhl 1952260100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21513926
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952260100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach weiß 3m H05VV-F 3G1,5

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
Weitere Informationen:
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7002*
€ 16,3032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,94*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.