| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-2152922 Herst.-Nr.: 634430 EAN/GTIN: 4210201634430 |
| |
|
| | |
| Kaffeegenuss wie im Kaffeehaus mit der CaféHouse Kaffeemaschine.
CaféHouse Kaffeemaschinen sind für wahre Kaffee-Gourmets entwickelt worden und machen Kaffeegenuss zum echten Vergnügen für alle Sinne. Sie zeichnen sich aus durch:
- perfekte Kaffeezubereitung - umfassenden Bedienungskomfort - auffallend modernes Design
Mit einer Braun CaféHouse Kaffeemaschine können sie die unvergleichliche Atmosphäre eines Kaffeehauses gemütlich in Ihrem eigenen Zuhause erleben.
CaféHouse Kaffeemaschinen Highlights
OptiBrewSystem Alle CaféHouse Kaffeemaschinen sind mit dem einzigartigen OptiBrewSystem ausgestattet. Es sorgt für ein optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers - für perfekten Kaffeegenuss
Automatische Filteröffnung Auf Knopfdruck schwenkt der Kaffeefilter aus, Filtertüte und Kaffeemehl können bequem eingesetzt bzw. eingefüllt werden. Der Schwenkfilter kann auch entnommen und auf dem Küchentisch plaziert werden, um das Kaffeemehl dort bequem einzufüllen.
Tropf-Stopp bei Kannenentnahme Dank des automatischen Filterverschlusses beim Herausnehmen der Kanne können Sie schon während des Brühvorgangs jederzeit eine Tasse Kaffee eingießen und genießen.
Reiner Kaffeegeschmack Der Kaffeegeschmack ist stark abhängig von der Qualität des Wassers, mit dem er aufgebrüht wird. Deshalb sind alle CaféHouse Kaffeemaschinen mit dem Brita®-Wasserfiltersystem ausgestattet, das Kalkbildung weitgehend verhindert und geschmacksstörende Stoffe, wie Chlor, deutlich reduziert. So kann der Kaffee ungetrübt sein volles, verlockendes Aroma entfalten.
Einzigartiger offener Antirutschgriff Auffallendes Merkmal aller CaféHouse Kaffeemaschinen: der einzigartige offene Griff der Glaskanne – für einfaches und bequemes Ausgießen. Dank der ergonomischen Form und dem weichen Material mit den Antirutsch-Eigenschaften gelangt der frisch gebrühte, aromatische Kaffee jetzt mühelos und sicher in die Tasse.
Sicherheits-Abschaltautomatik Ausgewählte Modelle sind mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit schalten sie sich in einer definierten bzw. einstellbaren Zeit nach dem Einschalten automatisch aus. Sie brauchen also nicht mehr selbst daran zu denken und können beruhigt anderen Dingen nachgehen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | Kaffee | Energie | Leistung | 1100 W | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kaffeezubereitungstyp | Manuell | | Kapazität (in Tassen) | 10 Tassen | | Wasserfilter | Ja | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Weiß | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Sichtbarer Wasserstand | Ja | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |