Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 100BASE-FX SFP Netzwerk Medienkonverter 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 100BASE-FX SFP Netzwerk Medienkonverter 1310 nm
Cisco 100BASE-FX SFP Netzwerk Medienkonverter 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2154524
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-FE-100FX-RGD=
EAN/GTIN:
     882658132193
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3ah Draft 3.0, IEEE 802.3
Sicherheit
Laser Class 1 21CFR1040
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-14 - -20 dBmW
Stecker
Dual LC
Fibertyp
MMF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
GLC-FE-100LX
ab € 270,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.