Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Radiowecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Radiowecker
Sony Radiowecker
Sony Radiowecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21547194
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ICFC1B
EAN/GTIN:
     4905524962017
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker sony
radiowecker
  • Mit analogem UKW/MW-Radio-Empfänger - Allmählicher Weckton und verlängerbare Schlummerfunktion - Standard, zweifacher Alarm oder Projektormodell-Optionen - 100 mW Ausgangsleistung - Immer genügend Leistung mit einem im Lieferumfang enthaltenen Back-up-Akku
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1602 kHz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Audio
RMS-Leistung
0.1 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
UKW-Antenne
Ja
AM Antenne
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
66 mm
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Anzahl
1
Display
LED
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.