Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Micro SATA FM + 2-Pin Power + SATA SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Micro SATA FM + 2-Pin Power + SATA SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot
DeLOCK Cable Micro SATA FM + 2-Pin Power + SATA SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2154823
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61695
EAN/GTIN:
     4043619616954
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss von 1,8“ Festplatten mit Micro SATA Port. - Micro SATA 7+7+2 pin Buchse + 2pin Power > SATA 7pin - Goldkontakte - Kabellänge: 30cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 2
SATA 7-pin
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: micro SATA Kabel, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.