Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Music 60 Persönlich Analog Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Music 60 Persönlich Analog Rot, Silber
Grundig Music 60 Persönlich Analog Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21600408
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GRN1540
EAN/GTIN:
     4013833873853
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
  • UKW-/MW-Empfang.
    - Kopfhörerbuchse.
    - Netz- und Batteriebetrieb.
    - Maße: ca. 25 x 14 x 7cm.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
AM, FM
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
90 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.