| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21611156 Herst.-Nr.: MDR-EX15LPPI EAN/GTIN: 4905524937244 |
| |
|
| | |
| Ein leichtes Musikvergnügen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Stimmenmagnetspuele Typ | CCAW | Lieferumfang | Extra Ohrknöpfe | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Maximale Belastbarkeit | 100 mW | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Akustisches System | Geschlossen | | Kopfhörerfrequenz | 8 - 22000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100 dB | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 9 mm | | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Pink | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |