Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-ZX310AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDR-ZX310AP
Sony MDR-ZX310AP
Sony MDR-ZX310AP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21611157
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX310APL
EAN/GTIN:
     4905524942200
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kompaktes Design – ideal für unterwegs

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
10 - 24000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.