Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PAST-500/SW Wand Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PAST-500/SW Wand Metall Schwarz
Monacor PAST-500/SW Wand Metall Schwarz
Monacor PAST-500/SW Wand Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21614893
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.9810
EAN/GTIN:
     5055818778639
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
2340 g
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Pivot
Ja
Anzahl der Drehpunkten
150
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.