Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-B-367U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21647117
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-367U
EAN/GTIN:
     793442924903
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
25.4 mm
Material
Aluminium, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113.39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-103U
ab € 23,99*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-176-A-UN7U
ab € 102,60*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-B-200-2U
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.