Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Fluke 424D Laser-Distanzmessgerät Grau, Gelb 100 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21670414
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-424D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
100 m
Genauigkeit
2 mm
Neigungswinkelsensor
360 °
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Laserstrahldurchmesser (min.)
6 mm
Laserstrahldurchmesser (max.)
60 mm
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterielebensdauer (Messungen)
5000
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
3 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
ft, m
Produktfarbe
Grau, Gelb
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Textzeilen
4 Zeilen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
5
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Pythagoras-Funktionen
1+2
Subtraktion/Addition
Ja
Zertifizierung
IEC Standard No. 61010-1:2001 EN60825-1:2007 (Class II) EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
158 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
distanzmesser 100m
,
distanzmesser fluke
,
entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 423,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,75*
€ 567,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,47*
€ 549,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen