Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24d-2 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21730146
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927905783040
EAN/GTIN:
     8711500620910
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Höhe
109.7 mm
Länge (mm)
150.4 mm
Gewicht
57.8 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-2
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
2P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Lichtstromstabilitätsfaktor
92 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
95 V
Eingangsstrom
0.230 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300025704
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.