Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-SV Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-SV Kameraausrüstung
Mobotix MX-OPT-FRAME-4-EXT-SV Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21730753
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-4-EXT-SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen silber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Breite
18 mm
Höhe
233 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 801,65*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.