Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 140474 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower 140474 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
RealPower 140474 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
RealPower 140474 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21759114
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     140474
EAN/GTIN:
     4040895404749
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
RealPower UNA-40 Universal Ladegerät

- 40 W
- Universal AC Eingang 100-240DV
- DC Ausgang: 19V; 2,1 Amp (Total Power 40W)
- Kompatibel mit allen Netbooks mit 19V DC Eingang
- Kompatibel mit HP, Dell, Acer, Lenovo, Toshiba, Fujitsu, LG, Samsung, etc.
Netbooks
- 10 autauschbare Ausgangsstecker für maximale Kompatibilität
- inkl. Transporttasche
- inkl. Kabelband, zum einfacheren Kabelhandling
- beste Qualitätssicherung durch eine Eingangssicherung und einen kompletten
Schutzschaltkreis
- Hohe Effizienz 87%, CEC + Energy Star Level V Zertifikation
- Umfassende Sicherheitszertifikate: CE, CB, TÜV
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.1 A
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
HP, Dell, Acer, Lenovo, Toshiba, Fujitsu, LG, Samsung
Zertifizierung
CE, CB, TÜV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Leistungen
Stecker
10
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Stromversorgung
40 W
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.