Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z150 Schwarz Kabelgebunden 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z150 Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Schwarz Kabelgebunden 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21796940
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000816
EAN/GTIN:
     5099206048805
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc logitech
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
3 W
Musik Energie
6 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
151.5 mm
Gewicht
583 g
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
50.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
750 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.