Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SWE 40-01 Kabelkombinierer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SWE 40-01 Kabelkombinierer Grau
Axing SWE 40-01 Kabelkombinierer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21797580
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SWE04001
EAN/GTIN:
     7611682003468
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
dvb-t antenne
Zum Einspeisen terrestrischer Signale in ein SAT-System mit Quad-LNB (LNB mit integriertem Multischalter)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-Buchse
Anzahl der Verbinder
9
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Einführungsverlust
1.5 dB
Kompatible Produkte
Quad-LNB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.