Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 460-BBJP 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 460-BBJP 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
DELL 460-BBJP 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
DELL 460-BBJP 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21811903
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MWDV6
EAN/GTIN:
     5397063715800
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Campus Notebook Backpack eignet sich ideal für Schüler oder Studenten und spricht auch Berufstätige mit einem mobilen Lebensstil und weniger förmlicher Arbeitsumgebung an. Das gepolsterte Notebookfach wurde speziell zum Schutz von Laptops mit Standardbildschirmgrößen von 15-16 Zoll hergestellt. Der Rucksack bietet viel Stauraum: Ein extragroßes Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss und Innentaschen, zum Teil Netztaschen mit Reißverschluss, bietet persönlichen Gegenständen und Computerzubehör Raum.

Außerdem besitzt der Rucksack Aufbewahrungsschlaufen für Stifte und ein Fach für Schüler-/Studenten-/Visitenkarten. 3D-Luftkammern auf der Rückseite vermindern den Druck auf den Rücken und sorgen für einen leichten und angenehmen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
<ul><li>Venue 11 Pro (7130) - Vostro 3900</li></ul>
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 688,27*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 701,17*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 629,93*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 657,79*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,39*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 787,32*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 987,18*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 766,08*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 802,69*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,90*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 902,67*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 872,88*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 940,10*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 886,42*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.370,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.