Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GTI52 Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Crunch GTI52 Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
Crunch GTI52 Autolautsprecher Rund 2-Wege 150 W
Artikel-Nr.:
     615IT-S485311
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GTI52
EAN/GTIN:
     806586210662
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Mit den 2013er Lautsprechermodellen der GTi SERIES bietet Crunch die idealen Spielpartner der weißen GTi Verstärker. Nicht nur optisch passen die Speaker mit ihren schicken weißen PP-Membranen in das Gesamtkonzept, auch in Sachen Preis/Leistung überzeugt die Serie auf ganzer Linie. Dank der geringen Einbautiefe und den genormten Eurokörben sind die Lautsprecher auch überall leicht verbaubar. Die GTi Komponentensysteme bieten dazu noch hochwertige 12dB Frequenzweichen mit Überlastschutz im Hochton-Zweig, welche den 25mm Gewebehochtöner optimal abtrennen und eine Hochton-Pegelanpassung in 3 Stufen ermöglichen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Treibereinheit
130 mm
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
150 W
Bemessungsleistung
75 W
Impedanz
4 Ohm
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
53 mm
Durchmesser
115 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 29,68*
€ 48,25*
1 Tag
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 48,27*
7 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,66*
€ 80,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.