Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21909416
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     GCLO-4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 1800w
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel
    - Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck
    - Cordless 360° Zentralkontakt
    - Kontrolllampe
    - Kalkfilter
    - Innen liegende Füllmengenmarkierung
    - Verdecktes Heizelement
    - Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs
    - Sicherheitsausstattung: Trockengeh- und Überhitzungsschutz
    - Mattierter Edelstahlbehälter, 1,5 Liter Inhalt
    - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.73 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.