Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC CMA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC CMA01
NEC CMA01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21989661
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PD01CMS, PD01CMB
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
203.2 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
CPAE300
ab € 97,25*
Zubehör
NEC
100013607
ab € 59,01*
Zubehör
NEC
100013604
ab € 248,06*
Zubehör
NEC
100013587
ab € 193,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.