Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-D10 Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RF-D10 Persönlich Digital Schwarz
Panasonic RF-D10 Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22128464
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-D10EG-K
EAN/GTIN:
     5025232760046
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radiowecker
Erstklassiger Sound

10 cm großer Lautsprecher

Kraftvoller Sound aus einem kompakten 10 cm großen Full-Range-Lautsprecher mit einem 4,5 cm großen Magnet. Hörer können sich an dem klaren und gut ausbalancierten Sound erfreuen.
Fünf voreingestellte Equalizer-Einstellungen sorgen zusätzlich für einen eindrucksvollen Klang. Alternativ ist über den 3,5mm Stereo-Kopfhöreranschluss ein ungestörter Hörgenuss möglich.

- Kompaktes, tragbares DAB+ Digitalradio im Retrodesign mit Netz- und Batteriebetrieb
- Digitale Empfangsqualität ohne Rauschen und vielseitige Programmauswahl dank DAB/DAB+ und UKW Tuner mit RDS
- Breites Dotmatrix LC-Display sowie Sleep-und Wecktimer-Funktion
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Batteriestandsanzeige
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
2 W
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Flach
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treibereinheit
100 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.