| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-2215256 Herst.-Nr.: HDW-13019-003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit einem Stereo-Headset, optimiert für das BlackBerry® Pearl™ 8100™ Smartphone, können Sie telefonieren, Videoclips anschauen, Spiele spielen oder Musik hören. Das BlackBerry-Stereo-Headset ist leicht und angenehm zu tragen und schaltet Wind- und Hintergrundgeräusche aus, um unterwegs eine hervorragende Tonqualität gewährleisten zu können. Das Headset verfügt über eine benutzerfreundliche Steuerungstaste, mit der Sie über nur einen Tastendruck Anrufe beantworten, beenden oder lautlos schalten bzw. Musik anhalten oder wiedergeben können. Über die zusätzliche Steuerung auf Ihrem Smartphone können Sie vor- und zurückspulen, Lieder überspringen, die Lautstärke ändern und vieles mehr. -Telefonieren oder hören Sie Audiodateien mit Ihrem BlackBerry Pearl. -2,5 mm Headset-Buchse. -Praktische Steuerungstaste zum:. --Beantworten, Beenden und Lautlosschalten von Anrufen. --Anhalten und Wiedergeben von Musik. -Kompaktes, leichtes Design. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Telephone | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Empfohlene Nutzung | Calls/Music | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Kompatible Produkte | BlackBerry 8100, 8800, 8820, 8830 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | | Mikrofon-Eingang | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |