Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE IEEE 1394b / IEEE 1394 Kabel, 9/4polig 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE IEEE 1394b / IEEE 1394 Kabel, 9/4polig 1,8 m
ROLINE IEEE 1394b / IEEE 1394 Kabel, 9/4polig 1,8 m
ROLINE IEEE 1394b / IEEE 1394 Kabel, 9/4polig 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22155293
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9718
EAN/GTIN:
     7611990150168
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 9 ...
  • Kabel mit unterschiedlichen Steckertypen: 9polig (FireWire 800) / 4polig (FireWire)
  • Maximale Übertragungsbandbreite: 400Mbit/s
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 1,8m
.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 800 (IEEE 1394b)
Anschluss 1
4-p
Anschluss 2
9-p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Länge (mm)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.