Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber Suspension multi-plier Multi-Tool-Zange Taschengröße 12 Werkzeug Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber Suspension multi-plier Multi-Tool-Zange Taschengröße 12 Werkzeug Schwarz, Silber
Gerber Suspension multi-plier Multi-Tool-Zange Taschengröße 12 Werkzeug Schwarz, Silber
Gerber Suspension multi-plier Multi-Tool-Zange Taschengröße 12 Werkzeug Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22164088
Hersteller:
     GERBER Gear
Herst.-Nr.:
     22-41471
EAN/GTIN:
     0013658414716
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
12 Werkzeug
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Schraubendreher
2
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Tool-Verriegelung
Ja
Scheren
Ja
Zangentypen enthalten
Spitzzange
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Gewicht
255 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.