Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wechselteller, Gewindezapf Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Wechselteller, Gewindezapf Teller
Hama Wechselteller, Gewindezapf Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2216753
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005121
EAN/GTIN:
     4007249051219
  • Ø 25 mm, Gewindezapfen (B) 1/4" (6,4 mm) > Gewindebohrung (A) 3/8" (9,5 mm)
    - 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Verbindender Thread
1/4, 3/8 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.