Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT-6-Unterputzdose (UP), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT-6-Unterputzdose (UP), weiß
Goobay CAT-6-Unterputzdose (UP), weiß
Goobay CAT-6-Unterputzdose (UP), weiß
Goobay CAT-6-Unterputzdose (UP), weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2224712
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68246
EAN/GTIN:
     4040849682469
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage Unsere Netzwerkdosen in unterschiedlichen Farbausführungen besitzen ein robustes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer. Mit 2x RJ45-Anschlüssen ausgestattet, können bequem alle benötigten Geräte an die Datendose angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Frequenz
250 MHz
Weitere Suchbegriffe: goobay netzwerkdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.