Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups EA8108 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22289948
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA8108
EAN/GTIN:
     0010942216742
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
7200 g
Energie
Leistung
1450 W
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
512 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
9100 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.