Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI3057 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI3057 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI3057 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22301489
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3057
EAN/GTIN:
     5712505517390
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.